Startseite

WEIDMULLER - WEI1123240000 TRS 24VDC 1CO EMPTY - 1123240000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 5

  • Breite - 6.4 mm

  • Höhe - 89.6 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248905485

Artikelnummer

WEI1123240000

Herstellernummer

1123240000

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

5

Breite:

6.4 mm

Höhe:

89.6 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

87.8 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.