Startseite

WEIDMULLER - WEI1123410000 TRZ 120VUC 1CO EMPTY - 1123410000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 5

  • Breite - 6.4 mm

  • Höhe - 90.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248905690

Artikelnummer

WEI1123410000

Herstellernummer

1123410000

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

5

Breite:

6.4 mm

Höhe:

90.5 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

87.8 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.