WEIDMULLER - WEI1123490000 TRS 24VDC 2CO - 1123490000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Nennstrom - 8 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...28.8 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Packung
10 ST
EAN
4032248905836
Artikelnummer
WEI1123490000
Herstellernummer
1123490000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Nennstrom:
8 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19.2...28.8 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
12.8 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Höhe:
89.6 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
87.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung bei DC:
250...250 V



