WEIDMULLER - WEI1123650000 TRZ 120VUC 2CO - 1123650000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 108...132 V
Nennstrom - 8 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 108...132 V
Packung
10 ST
EAN
4032248906215
Artikelnummer
WEI1123650000
Herstellernummer
1123650000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
108...132 V
Nennstrom:
8 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
108...132 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
108...132 V
Breite:
12.8 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Höhe:
90.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
87.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung bei DC:
250...250 V




