Startseite

WEIDMULLER - WEI1127250000 TOS 24-230VUC 24VDC2A - 1127250000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1127250000 TOS 24-230VUC 24VDC2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 21.6...253 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Ausgangsspannung - 3...33 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248908738

Artikelnummer

WEI1127250000

Herstellernummer

1127250000

Hersteller

WEI

Eingangsspannung:

21.6...253 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Ausgangsspannung:

3...33 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.