WEIDMULLER - WEI1127410000 TOS 24VDC 230VAC1A - 1127410000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19.2...28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 24...240 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 1 A
Packung
10 ST
EAN
4032248908967
Artikelnummer
WEI1127410000
Herstellernummer
1127410000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
19.2...28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
24...240 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
sonstige



