WEIDMULLER - WEI1127650000 TOZ 24VDC 24VDC3,5A - 1127650000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19.2...28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3...33 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3.5 A
Packung
10 ST
EAN
4032248909339
Artikelnummer
WEI1127650000
Herstellernummer
1127650000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
19.2...28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3...33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3.5 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
sonstige



