Startseite

WEIDMULLER - WEI1132820000 SRD ECO 3CO - 1132820000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1132820000 SRD ECO 3CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 11

  • Breite - 38 mm

  • Höhe - 76.7 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248952670

Artikelnummer

WEI1132820000

Herstellernummer

1132820000

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

11

Breite:

38 mm

Höhe:

76.7 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

27 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.