Startseite

WEIDMULLER - WEI1138400000 CC 85/54 MC NE WS - 1138400000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 0.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248919703

Artikelnummer

WEI1138400000

Herstellernummer

1138400000

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

0.8 mm

Breite:

85 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

54 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.