WEIDMULLER - WEI1139710000 VSSC6 RTD - 1139710000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 1...1 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Höchste Dauerspannung DC - 5 V
Nennlaststrom - 300 A
Schutzpegel Ader/Ader - 15 V
Packung
10 ST
EAN
4032248921713
Artikelnummer
WEI1139710000
Herstellernummer
1139710000
Hersteller
WEI
Nennspannung DC:
1...1 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Höchste Dauerspannung DC:
5 V
Nennlaststrom:
300 A
Schutzpegel Ader/Ader:
15 V
Schutzpegel Ader/Erde:
126 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
126 V
Frequenz:
113.6...113.6 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Baubreite:
6.2 mm
Schutzart (IP):
IP20