Startseite

WEIDMULLER - WEI1160761001 RS D8-U 0...10V - 1160761001

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1160761001 RS D8-U 0...10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Gerätebauform - Einbaugerät

  • Art der Spannungsversorgung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Höhe - 72 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248101245

Artikelnummer

WEI1160761001

Herstellernummer

1160761001

Hersteller

WEI

Schutzart (IP):

IP00

Gerätebauform:

Einbaugerät

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Höhe:

72 mm

Breite:

35 mm

Tiefe:

70 mm

Montageart:

sonstige

SERIE RS, Convertitori DA, Tensione nominale: