WEIDMULLER - WEI1165900010 IE-C6FP8LB0010M40M40-B - 1165900010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - sonstige
Länge - 1 m
Kabeltyp - S/FTP
Mantel-Farbe - blau
Kabelkonstruktion - 4x2
Packung
1 ST
EAN
4032248956005
Artikelnummer
WEI1165900010
Herstellernummer
1165900010
Hersteller
WEI
Kategorie:
sonstige
Länge:
1 m
Kabeltyp:
S/FTP
Mantel-Farbe:
blau
Kabelkonstruktion:
4x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
blau
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Geeignet für Schleppketten:
nein
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
NVP-Wert:
78 %


