WEIDMULLER - WEI1166030005 IE-C6FP8LR0005M40M40-R - 1166030005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - sonstige
Länge - 0.5 m
Kabeltyp - S/FTP
Mantel-Farbe - rot
Kabelkonstruktion - 4x2
Packung
1 ST
EAN
4032248956890
Artikelnummer
WEI1166030005
Herstellernummer
1166030005
Hersteller
WEI
Kategorie:
sonstige
Länge:
0.5 m
Kabeltyp:
S/FTP
Mantel-Farbe:
rot
Kabelkonstruktion:
4x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
rot
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Geeignet für Schleppketten:
nein
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
NVP-Wert:
78 %


