WEIDMULLER - WEI1166820000 SAKT E/35 2LD 30VAC - 1166820000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In - 27 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - gelb
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
5 ST
EAN
4008190048082
Artikelnummer
WEI1166820000
Herstellernummer
1166820000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In:
27 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
gelb
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsspannung:
30 V
Ausführung der Längstrennung:
ohne
Höhe:
65 mm
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Breite:
16 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Tiefe:
52.5 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein