Startseite

WEIDMULLER - WEI1169940000 SAIE-M23-S-VW - 1169940000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Beschichtung Gehäuse - sonstige

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248962013

Artikelnummer

WEI1169940000

Herstellernummer

1169940000

Hersteller

WEI

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP67

I connettori a innesto consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime.