Startseite

WEIDMULLER - WEI1170250000 SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5 - 1170250000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1170250000 SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...2 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Umgebungstemperatur - -40...125 °C

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248962211

Artikelnummer

WEI1170250000

Herstellernummer

1170250000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...2 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...2 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...2.5 mm²

Durchmesser des Steckkontaktes:

2 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Collegamento a crimpare per unire conduttore e contatto e per inserirli nel porta contatti.