Startseite

WEIDMULLER - WEI1170390000 SAI-M23-KSC-0,25-1.0 - 1170390000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1170390000 SAI-M23-KSC-0,25-1.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...1 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Umgebungstemperatur - -40...125 °C

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248962105

Artikelnummer

WEI1170390000

Herstellernummer

1170390000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...0.25 mm²

Durchmesser des Steckkontaktes:

1 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Collegamento a crimpare per unire conduttore e contatto e per inserirli nel porta contatti.