Startseite

WEIDMULLER - WEI1173030005 IE-C5DD4UG0005A20A20-E - 1173030005

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1173030005 IE-C5DD4UG0005A20A20-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5

  • Länge - 0.5 m

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Mantel-Farbe - grün

  • Kabelkonstruktion - 1x4

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118013252

Artikelnummer

WEI1173030005

Herstellernummer

1173030005

Hersteller

WEI

Kategorie:

5

Länge:

0.5 m

Kabeltyp:

SF/UTP

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

1x4

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Metall

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Metall

Knickschutztülle:

ohne

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Pinbelegung:

sonstige

NVP-Wert:

66 %

Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.