WEIDMULLER - WEI1173461001 RSM 4RS 24VUC LP - 1173461001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4032248047802
Artikelnummer
WEI1173461001
Herstellernummer
1173461001
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Breite:
75 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Höhe:
87 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
76 mm
Schutzart (IP):
IP20
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
250...250 V


