WEIDMULLER - WEI1173700000 TW PRV4 - 1173700000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Rastbar - ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
10 ST
EAN
4032248966134
Artikelnummer
WEI1173700000
Herstellernummer
1173700000
Hersteller
WEI
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.


