WEIDMULLER - WEI1173740000 PRV 8 SW 35X15 RT/WS - 1173740000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Bemessungsstrom In - 8 A
Farbe - schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...1.5 mm²
Packung
20 ST
EAN
4032248966189
Artikelnummer
WEI1173740000
Herstellernummer
1173740000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Bemessungsstrom In:
8 A
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...1.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Anzahl der Etagen:
8
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsspannung:
250 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
9.2 mm
Höhe:
120 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-50...130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
73 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


