Startseite

WEIDMULLER - WEI1173750000 PAP PRV/PPV4 SW - 1173750000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1173750000 PAP PRV/PPV4 SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - schwarz

  • Stärke - 3 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248966165

Artikelnummer

WEI1173750000

Herstellernummer

1173750000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

schwarz

Stärke:

3 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.