Startseite

WEIDMULLER - WEI1173790000 PRV 8 SW 35X7.5 RT/WS - 1173790000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1173790000 PRV 8 SW 35X7.5 RT/WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Bemessungsstrom In - 8 A

  • Farbe - schwarz

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...1.5 mm²

Packung

  • 20 ST

EAN

4032248966448

Artikelnummer

WEI1173790000

Herstellernummer

1173790000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Bemessungsstrom In:

8 A

Farbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...1.5 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Anzahl der Etagen:

8

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

250 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

9.2 mm

Höhe:

120 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-50...130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

65.5 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Morsetti componibili a più piani per collegamenti a ingombro minimo.