WEIDMULLER - WEI1189850000 SL 7.62/08/180B 3.2SN BK BX - 1189850000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 8
Kontaktausführung - Stift
Verbindungsart - flexibler Leiterplattenverbinder
Rastermaß der Kontakte - 7.62 mm
Bemessungsstrom In - 16 A
Packung
50 ST
EAN
4032248972852
Artikelnummer
WEI1189850000
Herstellernummer
1189850000
Hersteller
WEI
Polzahl:
8
Kontaktausführung:
Stift
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Bemessungsstrom In:
16 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
THR-Anschluss
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Befestigungsart:
löten
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige


