Startseite

WEIDMULLER - WEI1191020000 SAIBM-5/6S M12 5P A-COD - 1191020000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1191020000 SAIBM-5/6S M12 5P A-COD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anzahl der Leistungskontakte - 5

  • Anzahl der Steuerkontakte - 5

  • Für Kabelaußendurchmesser - 4...6 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248973873

Artikelnummer

WEI1191020000

Herstellernummer

1191020000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Leistungskontakte:

5

Anzahl der Steuerkontakte:

5

Für Kabelaußendurchmesser:

4...6 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

5

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

60 V

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...0.14 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.75 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

ja

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.