WEIDMULLER - WEI1193610000 VGM32-MS68 15-25 BG - 1193610000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 15...25 mm
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 8 mm
Packung
25 ST
EAN
4032248976621
Artikelnummer
WEI1193610000
Herstellernummer
1193610000
Hersteller
WEI
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15...25 mm
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
Silber
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
ja
Halogenfrei:
nein
Schlüsselweite:
36 mm
Biegeschutz:
ja
EMV-Ausführung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
RAL-Nummer:
7001


