Startseite

WEIDMULLER - WEI1194810000 KTB MH 352615 S4E1 - 1194810000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 260 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Höhe - 350 mm

  • Tiefe - 150 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248977468

Artikelnummer

WEI1194810000

Herstellernummer

1194810000

Hersteller

WEI

Breite:

260 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Höhe:

350 mm

Tiefe:

150 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Für Ex-Zone Gas:

0, 1, 2

Für Ex-Zone Staub:

20, 21, 22

Anzahl der Flanschplatten:

1

Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.