WEIDMULLER - WEI1195390000 KTB MH 624520 S4E4 - 1195390000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 450 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 620 mm
Tiefe - 200 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
4032248978205
Artikelnummer
WEI1195390000
Herstellernummer
1195390000
Hersteller
WEI
Breite:
450 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
620 mm
Tiefe:
200 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
4
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.