Startseite

WEIDMULLER - WEI1200400000 HDC HE 6 MC - 1200400000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1200400000 HDC HE 6 MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190110864

Artikelnummer

WEI1200400000

Herstellernummer

1200400000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

6

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Breite:

34 mm

Höhe:

34 mm

Tiefe:

51 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.