WEIDMULLER - WEI1200900000 HDC-C-HE-SM4.0AG - 1200900000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 4...4 mm²
Abisolierlänge - 7.5 mm
Packung
100 ST
EAN
4008190115906
Artikelnummer
WEI1200900000
Herstellernummer
1200900000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4...4 mm²
Abisolierlänge:
7.5 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
2.5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber



