WEIDMULLER - WEI1201000000 HDC HE 6 FC - 1201000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 6
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Packung
1 ST
EAN
4008190131678
Artikelnummer
WEI1201000000
Herstellernummer
1201000000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...4 mm²
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Breite:
34 mm
Höhe:
33.5 mm
Tiefe:
51 mm


