Startseite

WEIDMULLER - WEI1208970000 WS 7.8/9.2 PLUS MC NE GR - 1208970000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Rastermaß - 9.2 mm

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 360 ST

EAN

4032248990092

Artikelnummer

WEI1208970000

Herstellernummer

1208970000

Hersteller

WEI

Aufdruck:

ohne

Rastermaß:

9.2 mm

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.