WEIDMULLER - WEI1213300000 HDC 24B ADBO - 1213300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - Oberteil
Art der Verriegelung - Querbügel
Packung
1 ST
EAN
4008190871147
Artikelnummer
WEI1213300000
Herstellernummer
1213300000
Hersteller
WEI
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Oberteil
Art der Verriegelung:
Querbügel
Breite:
71.6 mm
Höhe:
51.3 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
ja
Mit Dichtung:
ja
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65



