WEIDMULLER - WEI1219800000 HDC 32B ADLU - 1219800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - Unterteil
Art der Verriegelung - Längsbügel
Packung
1 ST
EAN
4008190111090
Artikelnummer
WEI1219800000
Herstellernummer
1219800000
Hersteller
WEI
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Unterteil
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
143 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
127 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
ja
Mit Dichtung:
ja
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
UV-beständig:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65



