Startseite

WEIDMULLER - WEI1222240000 CP M CAP - 1222240000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 34 mm

  • Höhe - 130 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118005523

Artikelnummer

WEI1222240000

Herstellernummer

1222240000

Hersteller

WEI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Breite:

34 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

150 mm

Il modulo condensatore può essere usato in tutto il mondo grazie ai campi d'ingresso e alle estese omologazioni. La potenza del modulo può essere aumentata semplicemente collegando in parallelo fino a cinque alimentatori switching senza modulo a diodi. Minimo ingombro nell'armadio di comando grazie alla forma sottile della custodia e alla possibilità di allineamento diretto.