Startseite

WEIDMULLER - WEI1222900000 HDC 48B ADLU - 1222900000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - Unterteil

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190138004

Artikelnummer

WEI1222900000

Herstellernummer

1222900000

Hersteller

WEI

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

Unterteil

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

166 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

167.7 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Adapterplatte:

Aluminium

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

ja

Mit Dichtung:

ja

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

UV-beständig:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP65

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.