WEIDMULLER - WEI1241400000 IE-MC-VL-1TX-1SC - 1241400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Ethernet - ja
Fast Ethernet - ja
Gigabit Ethernet - ja
Tragschienenmontage möglich - ja
Packung
1 ST
EAN
4050118029147
Artikelnummer
WEI1241400000
Herstellernummer
1241400000
Hersteller
WEI
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ethernet:
ja
Fast Ethernet:
ja
Gigabit Ethernet:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Höhe:
135 mm
Breite:
53.6 mm
Tiefe:
105 mm
Media converter per l'implementazione Ethernet attraverso un'interfaccia RJ45 con conduttori in fibra ottica.


