WEIDMULLER - WEI1248160000 CH20M BUS-PROFIL TS 35X7.5/500 - 1248160000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25.3 mm
Gehäuseart - offen
Höhe - 6.1 mm
Tiefe - 500 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
4050118053289
Artikelnummer
WEI1248160000
Herstellernummer
1248160000
Hersteller
WEI
Breite:
25.3 mm
Gehäuseart:
offen
Höhe:
6.1 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Tragschienenmontage möglich:
ja
RAL-Nummer:
9011
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
Mit Abschirmung:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein
Gehäuse anreihbar:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
nein


