WEIDMULLER - WEI1248250000 CH20M BUS-ADP TS 35/250 - 1248250000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 250 mm
Höhe - 39.5 mm
Tiefe - 7 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Packung
10 ST
EAN
4050118053203
Artikelnummer
WEI1248250000
Herstellernummer
1248250000
Hersteller
WEI
Breite:
250 mm
Höhe:
39.5 mm
Tiefe:
7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Tragschienenmontage möglich:
ja
RAL-Nummer:
9011
Betriebstemperatur:
120...120 °C
Mit Abschirmung:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein
Gehäuse anreihbar:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
nein


