WEIDMULLER - WEI1248520000 CC DIA 30/4.2 MC NE WS - 1248520000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 1.2 mm
Durchmesser - 30 mm
Packung
60 ST
EAN
4050118038903
Artikelnummer
WEI1248520000
Herstellernummer
1248520000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
1.2 mm
Durchmesser:
30 mm
Breite:
30 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
30 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



