Startseite

WEIDMULLER - WEI1251110000 CP A BATTERY 24V DC17AH - 1251110000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 242 mm

  • Höhe - 178 mm

  • Tiefe - 160 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118043136

Artikelnummer

WEI1251110000

Herstellernummer

1251110000

Hersteller

WEI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

242 mm

Höhe:

178 mm

Tiefe:

160 mm

I moduli a batteria Weidmüller sono costituiti da batterie di alta qualità Panasonic. Si tratta di batterie al piombo, sigillate ed esenti da manutenzione. I moduli a batteria sono dotati di un sensore termico pensato per garantire ottimi livelli di carica e di durata. Questo facilita la carica delle batterie con compensazione della temperatura. Grazie al design pulito, ai collegamenti ad innesto per il collegamento della batteria e al sensore termico, le batterie possono essere montate in modo rapido e sicuro.