WEIDMULLER - WEI1251220000 CP DC BUFFER 24V 20A - 1251220000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 66 mm
Höhe - 130 mm
Tiefe - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
4050118043174
Artikelnummer
WEI1251220000
Herstellernummer
1251220000
Hersteller
WEI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
66 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
150 mm
USV basato su condensatore che non necessita di manutenzione. Interruttore parallelo per aumentare la corrente d'uscita o il tempo di buffer. Notifica di stato via LED e contatto a relè.



