WEIDMULLER - WEI1251580015 IE-C6FP8LY0015M40M40-Y - 1251580015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - sonstige
Länge - 1.5 m
Kabeltyp - S/FTP
Mantel-Farbe - gelb
Kabelkonstruktion - 4x2
Packung
1 ST
EAN
4050118042962
Artikelnummer
WEI1251580015
Herstellernummer
1251580015
Hersteller
WEI
Kategorie:
sonstige
Länge:
1.5 m
Kabeltyp:
S/FTP
Mantel-Farbe:
gelb
Kabelkonstruktion:
4x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
gelb
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Geeignet für Schleppketten:
nein
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
NVP-Wert:
78 %


