WEIDMULLER - WEI1267880000 PPV 8 BL 35X7.5 DGR - 1267880000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Farbe - blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...1.5 mm²
Packung
20 ST
EAN
4032248112746
Artikelnummer
WEI1267880000
Herstellernummer
1267880000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...1.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
8
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsspannung:
250 V
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
9.2 mm
Höhe:
120 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-50...130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
65.5 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


