WEIDMULLER - WEI1275100000 TOS 24VDC/24VDC 4A - 1275100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19.2...28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3...33 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 4 A
Packung
10 ST
EAN
4050118065053
Artikelnummer
WEI1275100000
Herstellernummer
1275100000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
19.2...28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3...33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
4 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.


