Startseite

WEIDMULLER - WEI1278600000 CB 98/2.5 NATUR - 1278600000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1278600000 CB 98/2.5 NATUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 98 mm

  • Farbe - farblos

  • Banddicke - 1.1 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190154554

Artikelnummer

WEI1278600000

Herstellernummer

1278600000

Hersteller

WEI

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

98 mm

Farbe:

farblos

Banddicke:

1.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-10...60 °C

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Bündeldurchmesser:

21...1 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Fascette serracavo per il fissaggio di cavi in aree di montaggio, con elevata forza di accorpamento e una lunga durata.