WEIDMULLER - WEI1278770000 ETA 1170 21 7.5A - 1278770000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 7.5 A
Bemessungsspannung - 28 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Spannungsart - AC/DC
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
5 ST
EAN
4050118091311
Artikelnummer
WEI1278770000
Herstellernummer
1278770000
Hersteller
WEI
Bemessungsstrom:
7.5 A
Bemessungsspannung:
28 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Abschaltleistung:
1.5 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3.2 W


