WEIDMULLER - WEI1278820000 ETA 1170 21 20A - 1278820000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 28 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Spannungsart - AC/DC
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
5 ST
EAN
4050118091250
Artikelnummer
WEI1278820000
Herstellernummer
1278820000
Hersteller
WEI
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
28 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Abschaltleistung:
1.5 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3.2 W


