Startseite

WEIDMULLER - WEI1278830000 ETA 1170 21 25A - 1278830000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1278830000 ETA 1170 21 25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung - 28 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 5 ST

EAN

4050118091335

Artikelnummer

WEI1278830000

Herstellernummer

1278830000

Hersteller

WEI

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

28 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Abschaltleistung:

1.5 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3.2 W

Fusibile a filo sottile con filo di fusione.