WEIDMULLER - WEI1279100000 CB 365/7.5 NATUR - 1279100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.5 mm
Bandlänge - 365 mm
Farbe - farblos
Banddicke - 0 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
4008190104665
Artikelnummer
WEI1279100000
Herstellernummer
1279100000
Hersteller
WEI
Breite des Bandes:
7.5 mm
Bandlänge:
365 mm
Farbe:
farblos
Banddicke:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-10...60 °C
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
100...8 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


